Beli oil trap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MUTU Grease Trap
    Mulai

    Rp459.900

    MUTU Grease Trap
    Deskripsi:
    Horekamall menjual Grease trap yang berfungsi sebagai wadah penampung lemak dan minyak yang biasanya ada di air buangan dapur. Air buangan dapur yang mengandung minyak dan lemak harus segera dibersihkan sebelum masuk ke jalur perpipaan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan minyak dan lemak biasanya akan menempel di dinding pipa dan lama kelamaan dapat menggumpal sehingga menyumbat jalur perpipaan.Spesifikasi :Stainless steel MaterialSS 201.Dimensi : 400 x 250 x 250 mm.ketebalan : 1 mm
  2. GETRA Grease Trap
    Mulai

    Rp1.099.900

    GETRA Grease Trap
    Deskripsi:
    Stainless steel Oil filter, equiped with basket, put it under the sink Inlet and outlet pipe : 2 1/4 inch
  3. Orion Machinery Auto Drain Trap
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Orion Machinery Auto Drain Trap
    Deskripsi:
    Drain drain without air loss
  4. IGT-30 Grease Trap (Perangkat Lemak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    IGT-30 Grease Trap (Perangkat Lemak)
    atribut:
    • Volume (ml): 32000
  5. Panasonic Corded Phone
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

  6. monotaro Filter Regulator + Lubricator
    Mulai

    Rp899.900

    monotaro Filter Regulator + Lubricator
    Deskripsi:
    Pressure control removal outlet side of 5 micro m or more solid contaminants and the drain contained in the compressed air is available. Electromagnetic valve in the lubricator, you can lubrication by the oil mist to the cylinder.
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
    • Proof Pressure (MPa): 1.2
    • Auto drain Specification: With semi-auto drain
    • Body Material: Zinc alloy
    • Filter Drain Capacity (ml): 80
    • Filtration rating ( micro m): 5
    • Fluid: Compressed air
    • Lid Material: Polyacetal
    • Lubricator Oil Storage Amount (ml): 125
    • Mounting Method: Bracket mounting
    • Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
    • Pressure Gauge: With pressure gauge
    • Recommended use oil: ISO VG 32
    • Screw Type: PT
    • Set Pressure Unit: MPa
  7. Simply Stainless Grease Trap
    Mulai

    Rp4.999.900

    Simply Stainless Grease Trap
    atribut:
    • Dimensions (mm): 400x300x300
  8. FOTEC Grease Trap
    Mulai

    Rp939.900

    FOTEC Grease Trap
    atribut:
    • Dimensions (mm): 400x300x250
    • Height (mm): 250
    • Length (mm): 400
    • Material: Stainless Steel 201
    • Plate Thickness (mm): 1
    • Width (mm): 300
  9. GETRA Working Table
    Mulai

    Rp2.299.900

    GETRA Working Table
    Deskripsi:
    Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplash
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850
  10. MUTU Kitchen Sink
    Mulai

    Rp2.699.900

    MUTU Kitchen Sink
    Deskripsi:
    Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
  11. Panasonic Telephone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Panasonic Telephone
    Deskripsi:
    KX-TS505MX- Redial Memory (last Number)- Electronic Voulme Control- Timed Flash
  12. GETRA Baffle Grease Filter
    Mulai

    Rp279.900

    GETRA Baffle Grease Filter
    Deskripsi:
    Aluminium. Absorb fatty food during cooking, part of cooker hood.
    atribut:
    • Length (mm): 500
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 45
  13. Simply Stainless Meja Bengkel
    Mulai

    Rp3.299.900

    Simply Stainless Meja Bengkel
    Deskripsi:
    Standarisasi material Food Grade dan Anti Karat
    atribut:
    • Plat Thickness (mm): 1
    • Material: Stainless Steel 304
  14. Ezy Stainless Work Bench with Splash Back
    Mulai

    Rp2.499.900

    Ezy Stainless Work Bench with Splash Back
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  15. Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Mulai

    Rp479.900

    Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Deskripsi:
    DECT Cordless Telephone - User-friendly illuminated display/amber backlit LCD - 50 Name and Number Phonebook - Caller ID with 50-Name & Number Caller ID Memory - Wall Mountable Compact Base Unit - 10 Redial Memory - Handset Locator - 15 hours talk time/170 hours standby time - 9 Language available on LCD (English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Greek, Turkish, Portuguese)
  16. FOMAC Gas Deep Fryer
    Mulai

    Rp1.199.900

    FOMAC Gas Deep Fryer
    Deskripsi:
    Dengan megnggunakan Penggorengan Gas FRY-G171 proses menggoreng menjadi jauh lebih nyaman , karena seluruh bagian bahan makanan yang terendam pada minyak akan matang secara merata. Mesin ini juga dilengkapi fasilitas penirisan minyak, ditambah dengan mesin yang awet serta tahan pada tekanan, dan di samping itu juga mesin ini di lapisi material stainless steel. Selain itu Penggorengan Gas FRY-G171 ini juga memiliki ukuran yang jauh lebih argonomis dibanding saat menggunakan wajan dan kompor biasa. Sebab mesin ini memiliki kapasitas yang besar yakni mulai dari 5 sampai 17 liter. Sangat cocok untuk menggoreng nugget, kentang, dan bahan makanan lainnya yang memudahkan proses penggorengan.
Daftar Harga oil trap Terbaru March 2026
MUTU Grease TrapRp459.900
GETRA Grease TrapRp1.099.900
Orion Machinery Auto Drain TrapRp3.099.900
IGT-30 Grease Trap (Perangkat Lemak)Rp539.900
Panasonic Corded PhoneRp379.900
monotaro Filter Regulator + LubricatorRp899.900
Simply Stainless Grease TrapRp4.999.900
FOTEC Grease TrapRp939.900
GETRA Working TableRp2.299.900
MUTU Kitchen SinkRp2.699.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)